Beli norton abrasive indonesia di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TAIYO Abrasive Abrasive Paper SH-007 (Kertas Amplas)Deskripsi:- Cocok untuk pengamplasan kering pada industrial metal dan body repair.- Backing C-Paper.atribut:
- Size (mm): 230x280
- Type: Sandpaper Sheet
- Material: C-Paper
- Use for: Metal/Iron
- 3M Scotch-Brite Abrasive Hand Pad General PurposeDeskripsi:Cocok di gunakan pada pengerjaan amplas akhir, aplikasi deburring, blending, scuffing, finishing, cleaning, dan surface preparation pada material metal, stainless steel, kayu , plastik, aluminium, melamine dll.atribut:
- Color: Red
- Material: Non woven Nylon/Polyester fiber
- Mineral Type: Aluminium Oxyde
- Size (inch): 6x9
- Daiwa Kasei Industry High Speed Daiwa Rabin Rubber Abrasive (Shank Diameter 3mm)atribut:
- Shaft Diameter (mm): 3
- Shaft Length (mm): 30
- Maximum Working Speed (rpm): 60000
- Purpose of Use: For standard steel materials such as soft steel and semi-soft steel. Stainless steel, hardened steel, aluminum and others, especially when preventing burn.
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- RESIBON Skill Touch R-2atribut:
- Abrasive: AC
- Maximum Working Rotation Speed (rpm): 11000
- Max Working Peripheral Velocity: 72m/s (4300m/min)
- Avian Lenkote Sunguard Exterior Red Series 2.5L (Cat Tembok)Deskripsi:Lenkote Sunguard Acrylic Emulsion adalah cat bermutu tinggi yang dibuat dari 100% bahan superior acrylic yang diformulasikan untuk semua tembok luar baru atau sudah pernah dicat sebelumnya? Lenkote Sunguard merupakan cat tembok eksterior pertama di Indonesia yeng menggunakan Nature Guard Technology yang efektif melindungi permukaan dari kotoran dan sangat mudah untuk dicuci.CARA PENGGUNAAN:- Aduk terlebih dahulu sebelum digunakan.- Untuk aplikasi kuas/roll : encerkan dengan 10% air.- Untuk aplikasi spray : encerkan sampai dengan max 30% air.- Aplikasi 2-3 lapis cat Lenkote Sunguard.atribut:
- Dilution: Water
- Perfect Dry Time (hour): 2 - 4
- Size (L): 2.5
- Solid Content (%): 45-50
- Specific Gravity (kg/L): 1.2-1.4 (at 30°C)
- Viscosity (KU): 90-100 (at 30°C)
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Theoretical Scattering (m²/L): 12 - 14
- Broco Plug Head Grounding New Gee Series (Steker Arde)atribut:
- Series: Standard Line
- Color: White
- Daytona Oil STone #400atribut:
- Grain Size: 400
- Dimension: 100x25x13mm
- Vertex Cast Iron Surface PlatesDeskripsi:These surface plates are designed for a diversity of applications where a smooth surface is needed.Rigidity and lasting accuracy are ensured by adequate top and side thickness and ribbed construcntion.The surfaces are free from pinholes. Precisely finished by planing and hand scraping, suitable for various kinds of highest precision work, inspection and countless other uses.
Daftar Harga norton abrasive indonesia Terbaru April 2026
| TAIYO Abrasive Abrasive Paper SH-007 (Kertas Amplas) | Rp3.900 |
| 3M Scotch-Brite Abrasive Hand Pad General Purpose | Rp15.900 |
| Daiwa Kasei Industry High Speed Daiwa Rabin Rubber Abrasive (Shank Diameter 3mm) | Rp379.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| RESIBON Skill Touch R-2 | Rp2.999.900 |
| Avian Lenkote Sunguard Exterior Red Series 2.5L (Cat Tembok) | Rp399.900 |
| Seiko Stopwatch | Rp1.699.900 |
| Broco Plug Head Grounding New Gee Series (Steker Arde) | Rp11.900 |
| Daytona Oil STone #400 | Rp169.900 |
| OMRON Solid State Timer H3Y-2 | Rp579.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/inP107697671-1.jpg)

/j8P102020692-5.jpg)


/h9P103676621-1.jpg)

/2qP102059098-3.jpg)